ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

1108 KLL + COL

1108 KLL + COL

1108 KLL + COL ŁOŻYSKO

Insert Bearing; 1-1/2" Bore; Wide Inner Ring; 0.709" Outer Race Width; 3.15" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 2-7/32" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Double Labyrinth Seal; No Snap Ring

Nr. katalogowy

1108KLL

Nr kat. BDI

1310038

CENA NETTO
230,75 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
10
Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.821
EAN
0087796055438
Otwór Calowy
1.5
Otwór Metryczny
38.1
Profil Bieżni Wewnętrznej
Wide Inner Ring
Profil Bieżni Zewnętrznej
Cylindrical
Średnica Zewn. Cale
3.15
Średnica Zewn. Milimetry
80
Sposób Montażu
Eccentric Collar
Element Toczny
Ball Bearing
Możliwe Smarowanie
No
Typ Uszczelnienia
Double Labyrinth
Pierścień Zabezpieczający
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Row | Standard Duty
Kategoria - BDI
Insert Bearings
Grupa Produktowa BDI
M06110
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Insert
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Insert Bearing; 1-1/2" Bore; Wide Inner Ring; 0.709" Outer Race Width; 3.15" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 2-7/32" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Double Labyrinth Seal; No Snap Ring
Długość/Głębokość Otworu
2,219 Cale | 56,363 Milimetry
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,709 Cale | 18 Milimetry