ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

MTHCL224N

MTHCL224N

LINKBELT MTHCL224N

Take Up Bearing Only; 1-1/2" Bore; 11/16" Slot Width; 4" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; MCLG224NLPA Insert Part; Cast Iron Housing Material

Nr. katalogowy

MTHCL224N

Nr kat. BDI

24119965

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2.247
UNSPSC
31171533
EAN
0662864823524
Otwór Calowy
1.5
Otwór Metryczny
38.1
Opis Komponentu
Take Up Bearing Only
Element Toczny
Ball Bearing
Typ Obudowy
Unit Only
Sposób Montażu
Concentric Collar
Rama Kompatybilna
Not Specified
Wstaw Numer Części
MCLG224NLPA
Materiał Obudowy
Cast Iron
Inne Funkcje
Single Row | Medium Duty | Wide Slot | Corrosion Resistant Powder Coated
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Take Up Units
Grupa Produktowa BDI
M06110
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Take Up
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Waga / LBS
4.96
Długi Opis
Take Up Bearing Only; 1-1/2" Bore; 11/16" Slot Width; 4" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; MCLG224NLPA Insert Part; Cast Iron Housing Material
Szerokość Rowka
0,688 Cale | 17,475 Milimetry
Dystans Między Gniazdami
4 Cale | 101,6 Milimetry