ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

PCF30-XL

PCF30-XL

PCF30 ŁOŻYSKO ; 38005242

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 30MM Bore; 117MM Bolt Circle Diameter; 82.5MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Seal

Nr. katalogowy

PCF30

Nr kat. BDI

1176470

CENA NETTO
88,88 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
7
Marka
Nazwa Producenta
SCHAEFFLER GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.01
UNSPSC
31171501
EAN
4012802790856
Otwór Calowy
1.181
Otwór Metryczny
30
Ilość Otworów Montażowych
4
Sposób Montażu
Eccentric Collar
Typ Obudowy
4 Bolt Square Flange Block
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
11.5 Millimeter
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
GRAE30NPPB
Uszczelnienia
Double Lip Contact
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Konfiguracja Pilota
No Pilot
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Single Row
Kategoria - BDI
Flange Block
Grupa Produktowa BDI
M06288
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Flanged
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Numer Materiałowy producenta
PCF30
Waga / LBS
2.227
Długi Opis
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 30MM Bore; 117MM Bolt Circle Diameter; 82.5MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Seal
Średnica Pilotowa Wkładu
0 Cale | 0 Milimetry
Rozstaw Śrub
3,248 Cale | 82,5 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,409 Cale | 35,8 Milimetry
Nominalna Średnica Sworznia
4,6 Cale | 117 Milimetry