ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

RS28B-3-RP

RS28B-3-RP

RS28B-3-RP ŁAŃCUCH

Chain; 28B-3; 44.45MM Chain Pitch; Standard; 3 Strands; Carbon Steel; ISO; 27.94MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7.5MM Plate Thickness; 36.4MM Plate Height; 15.9MM Pin Diameter; Curved

Nr. katalogowy

RS28B-3-RP

Nr kat. BDI

20331481

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TSUBAKI
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
27.5
UNSPSC
31151603
Kod Taryfy
7315.11.00.60
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Roller
Szczegóły Produktu
Roller Chain
Specyfikacja Produktu
28B-3; 44.45MM Chain Pitch; Standard; 3 Strands; Carbon Steel; ISO; 27.94MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7.5MM Plate Thickness; 36.4MM Plate Height; 15.9MM Pin Diameter; Curved
Długi Opis
Chain; 28B-3; 44.45MM Chain Pitch; Standard; 3 Strands; Carbon Steel; ISO; 27.94MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7.5MM Plate Thickness; 36.4MM Plate Height; 15.9MM Pin Diameter; Curved