ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
Łożyska kulkowe skośne | BDI Poland
KategorieŁożyskaKategorieŁożyska kulkoweKategorieŁożyska kulkowe skośne
SKF
3205 A-2RS1TN9/MT33 ŁOŻYSKO
Angular Contact Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 20.6MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 30 Degree; 1 (Single)
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
104,19 zł / Sztuka
DOSTĘPNOŚĆ
14

ILOŚĆ

INA
3302 2RS ŁOŻYSKO
Angular Contact Ball Bearing; 15MM Bore; 42MM Outside Diameter; 19MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 35 Degree; 1 (Single)
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
112,08 zł / Sztuka
DOSTĘPNOŚĆ
1

ILOŚĆ

NSK
7213BTNU ŁOŻYSKO
Angular Contact Ball Bearing; 65MM Bore; 120MM Outside Diameter; 23MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single)
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
215,41 zł / Sztuka
DOSTĘPNOŚĆ
1

ILOŚĆ

SKF
3201 A-2RS1TN9/MT33 ŁOŻYSKO
Angular Contact Ball Bearing; 12MM Bore; 32MM Outside Diameter; 15.9MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 30 Degree; 1 (Single)
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
96,24 zł / Sztuka
DOSTĘPNOŚĆ
1

ILOŚĆ

RHP BEARING
LJT 3 1/4 M ŁOZYSKO
Angular Contact Ball Bearing; 3-1/4" BORE; 5-499/500" OD; 1-8/125" Wid; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 20 Degree; 1 (Single)
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
759,06 zł / Sztuka
DOSTĘPNOŚĆ
3

ILOŚĆ