ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

7000HVDUJ94

7000HVDUJ94

NTN 7000HVDUJ94

Precision Ball Bearing; 10MM Bore; 26MM Outside Diameter; 8MM Inner Race Width; 8MM Outer Race Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; No Flange; Steel Ball Material; Steel Race Material; Phenolic Cage Material; 2 (1 Pair) Bearings

Nr. katalogowy

7000HVDUJ94

Nr kat. BDI

1210009

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.02
UNSPSC
31171531
EAN
3413520246976
Otwór Calowy
0.394
Otwór Metryczny
10
Średnica Zewn. Cale
1.024
Średnica Zewn. Milimetry
26
Obudowa
Open
Klasa Dokładności
ABEC 7 | ISO P4
Kołnierze
No
Matriał - Kulka
Steel
Materiał Bieżni
Steel
Typ Bieżni
1 Rib Outer Ring
Ilość Łożysk
2 (1 Pair)
Kąt Styku
25 Degree
Napięcie Wstępne
Heavy
Materiał Koszyka
Phenolic
Element Toczny
Ball Bearing
Układ Montażowy
Duplex-Universal
Szlifowane
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Single Row | Angular Contact | High Precision | 52100 Vacuum Degassed Ball
Kategoria - BDI
Miniature Precision Ball Bearings
Grupa Produktowa BDI
B04270
Kod Taryfy
8482.10.50.28
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball Angular Contact
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Numer Materiałowy producenta
7000HVDUJ94
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
8677
Waga / LBS
0.088
Długi Opis
Precision Ball Bearing; 10MM Bore; 26MM Outside Diameter; 8MM Inner Race Width; 8MM Outer Race Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; No Flange; Steel Ball Material; Steel Race Material; Phenolic Cage Material; 2 (1 Pair) Bearings
Szerokość Pierścienia Wewnętrznego
0,315 Cale | 8 Milimetry
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,315 Cale | 8 Milimetry