ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

FY 40 TF

FY 40 TF

FY 40 TF ZESPÓŁ ŁOŻYSKOWY

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 40MM Bore; 144MM Bolt Circle Diameter; 101.5MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal

Nr. katalogowy

FY 40 TF

Nr kat. BDI

1420269

CENA NETTO
135,34 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
5
Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.82
UNSPSC
31171501
EAN
7316577035936
Otwór Calowy
1.575
Otwór Metryczny
40
Ilość Otworów Montażowych
4
Sposób Montażu
Set Screw
Typ Obudowy
4 Bolt Square Flange Block
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
12 Millimeter
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
YAR 208-2F
Uszczelnienia
Contact
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Konfiguracja Pilota
No Pilot
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Open End | Has Flinger | Y Bearing
Kategoria - BDI
Flange Block
Grupa Produktowa BDI
M06288
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Flanged
URL Producenta
https://www.skf.com
Numer Materiałowy producenta
FY 40 TF
Waga / LBS
4.19
Długi Opis
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 40MM Bore; 144MM Bolt Circle Diameter; 101.5MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
Średnica Pilotowa Wkładu
0 Cale | 0 Milimetry
Nominalna Średnica Sworznia
5,7 Cale | 144 Milimetry
Rozstaw Śrub
3,996 Cale | 101,5 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,937 Cale | 49,2 Milimetry