ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

FB250 X 1-1/4S

FB250 X 1-1/4S

FB-250X1-1/4 S ZESPÓŁ ŁOŻYSKOWY

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-1/4" Bore; 4.7" Bolt Circle Diameter; 3-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Nitrile Rubber Contact Seal

Nr. katalogowy

FB-250X1-1/4 S

Nr kat. BDI

15069460

CENA NETTO
113,23 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
1
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.18
UNSPSC
31171501
EAN
0662798253848
Otwór Calowy
1.25
Otwór Metryczny
31.75
Ilość Otworów Montażowych
4
Sposób Montażu
Set Screw
Typ Obudowy
4 Bolt Square Flange Block
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
7/16 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
B250
Uszczelnienia
Nitrile Rubber Contact
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Konfiguracja Pilota
No Pilot
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Row | Has Trash Guard | Smaller Housing
Kategoria - BDI
Flange Block
Grupa Produktowa BDI
M06110
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Flanged
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
1002-02413
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
25384
Waga / LBS
2.6
Długi Opis
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-1/4" Bore; 4.7" Bolt Circle Diameter; 3-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Nitrile Rubber Contact Seal
Średnica Pilotowa Wkładu
0 Cale | 0 Milimetry
Rozstaw Śrub
3,25 Cale | 82,55 Milimetry
Nominalna Średnica Sworznia
4,7 Cale | 120 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,22 Cale | 31 Milimetry