ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

FD211RM-1

FD211RM-1

NTN FD211RM-1

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-1/2" Bore; 5-1/2" Bolt Circle Diameter; 3.9" Bolt Spacing; 2 Piece Split; Shaft Mount; Stamped Steel; Ball Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal

Nr. katalogowy

FD211RM-1

Nr kat. BDI

1218872

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171501
EAN
4547359473209
Otwór Calowy
1.5
Otwór Metryczny
38.1
Ilość Otworów Montażowych
4
Sposób Montażu
Shaft Mount
Typ Obudowy
4 Bolt Square Flange Block
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Obudowy
Stamped Steel
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
11/16 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Uszczelnienia
Triple Lip Contact
Konfiguracja Obudowy
2 Piece Split
Konfiguracja Pilota
No Pilot
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Row | Heavy Duty | Square Shaft | Disc Bearing
Kategoria - BDI
Flange Block
Grupa Produktowa BDI
M06110
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Flanged
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Numer Materiałowy producenta
FD211RM
Długi Opis
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-1/2" Bore; 5-1/2" Bolt Circle Diameter; 3.9" Bolt Spacing; 2 Piece Split; Shaft Mount; Stamped Steel; Ball Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal
Nominalna Średnica Sworznia
5,5 Cale | 140 Milimetry
Średnica Pilotowa Wkładu
0 Cale | 0 Milimetry
Rozstaw Śrub
3,9 Cale | 99,1 Milimetry