ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

FYT 1.15/16 FM PRZESTARZAŁY NIE UŻYWAĆ

FYT 1.15/16 FM PRZESTARZAŁY NIE UŻYWAĆ

FYT 1.15/16 FM ŁOŻYSKO

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-15/16" Bore; 6.2" Bolt Circle Diameter; 6-3/16" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; M Seal

Nr. katalogowy

FYT 1.15/16 FM

Nr kat. BDI

1265299

CENA NETTO
226,91 zł / Sztuka

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2.36
UNSPSC
31171501
Otwór Calowy
1.938
Otwór Metryczny
49.225
Ilość Otworów Montażowych
2
Sposób Montażu
Eccentric Collar
Typ Obudowy
2 Bolt Flange Block
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
9/16 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
YET 210-115
Uszczelnienia
M
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Konfiguracja Pilota
No Pilot
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Row | Standard Duty | Narrow Inner Race | Open End | Y Bearing
Kategoria - BDI
Flange Block
Grupa Produktowa BDI
M06110
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Flanged
URL Producenta
https://www.skf.com
Numer Materiałowy producenta
FYT 1.15/16 FM
Waga / LBS
5.2
Długi Opis
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-15/16" Bore; 6.2" Bolt Circle Diameter; 6-3/16" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; M Seal
Rozstaw Śrub
6,188 Cale | 157,175 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,719 Cale | 43,663 Milimetry
Nominalna Średnica Sworznia
6,2 Cale | 157 Milimetry
Średnica Pilotowa Wkładu
0 Cale | 0 Milimetry