ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

MBR6115

MBR6115

REXNORD MBR6115

Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-15/16" Bore; 5.4" Bolt Circle Diameter; 3-51/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Heavy Contact Seal

Nr. katalogowy

MBR6115

Nr kat. BDI

18144486

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
4.36
UNSPSC
31171501
EAN
0793699901436
Otwór Calowy
1.938
Otwór Metryczny
49.225
Ilość Otworów Montażowych
4
Sposób Montażu
Tapered Adapter Sleeve
Typ Obudowy
4 Bolt Round Flange Cartridge
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
7/16 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
6115U
Uszczelnienia
Heavy Contact
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Konfiguracja Pilota
With Pilot
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Double Row
Kategoria - BDI
Flange Block
Grupa Produktowa BDI
M06288
Kod Taryfy
8483.20.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Flanged
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
MBR6115
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
190143
Waga / LBS
9.6
Długi Opis
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-15/16" Bore; 5.4" Bolt Circle Diameter; 3-51/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Heavy Contact Seal
Rozstaw Śrub
3,797 Cale | 96,444 Milimetry
Średnica Pilotowa Wkładu
4,5 Cale | 114,3 Milimetry
Nominalna Średnica Sworznia
5,4 Cale | 138 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
3,641 Cale | 92,481 Milimetry
Głębokość Pilotowa Wkładu
0,875 Cale | 22,225 Milimetry