ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

QVFL19V304SEO

TAFB22K315SO

TIMKEN TAFB22K315SO

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 3-15/16" Bore; 12.2" Bolt Circle Diameter; 8.63" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Urethane Seal

Nr. katalogowy

TAFB22K315SO

Nr kat. BDI

772719

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
27.24
UNSPSC
31171501
EAN
0883450277037
Otwór Calowy
3.938
Otwór Metryczny
100.025
Ilość Otworów Montażowych
4
Sposób Montażu
Tapered Adapter Sleeve
Typ Obudowy
4 Bolt Square Flange Block
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Materiał Obudowy
Cast Steel
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
3/4 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
22222
Uszczelnienia
Triple Lip Contact Urethane
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Konfiguracja Pilota
No Pilot
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Double Row | Extreme Duty
Kategoria - BDI
Flange Block
Grupa Produktowa BDI
M06288
Kod Taryfy
8483.20.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Flanged
URL Producenta
https://www.timken.com
Waga / LBS
60
Długi Opis
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 3-15/16" Bore; 12.2" Bolt Circle Diameter; 8.63" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Urethane Seal
Rozstaw Śrub
8,63 Cale | 219,202 Milimetry
Nominalna Średnica Sworznia
12,2 Cale | 309,9 Milimetry
Średnica Pilotowa Wkładu
0 Cale | 0 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
4,13 Cale | 104,9 Milimetry