ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

VF2S-119

VF2S-119

VF2S-119 ZESPÓŁ ŁOŻYSKOWY

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-3/16" Bore; 4.6" Bolt Circle Diameter; 4-19/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

Nr. katalogowy

VF2S-119

Nr kat. BDI

310798

CENA NETTO
109,44 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
2
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.816
UNSPSC
31171501
EAN
0662289521173
Otwór Calowy
1.188
Otwór Metryczny
30.175
Ilość Otworów Montażowych
2
Sposób Montażu
Set Screw
Typ Obudowy
2 Bolt Flange Block
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
7/16 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
VS-119
Uszczelnienia
Single Lip Contact
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Konfiguracja Pilota
No Pilot
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Row | Intermediate Duty | Temperature Range From -20 to 200 Degree F
Kategoria - BDI
Flange Block
Grupa Produktowa BDI
M06110
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Flanged
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
VF2S-119
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
767589
Waga / LBS
1.6
Długi Opis
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-3/16" Bore; 4.6" Bolt Circle Diameter; 4-19/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
Rozstaw Śrub
4,594 Cale | 116,7 Milimetry
Nominalna Średnica Sworznia
4,6 Cale | 117 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,156 Cale | 29,362 Milimetry
Średnica Pilotowa Wkładu
0 Cale | 0 Milimetry