ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

PB22447HK418W

PB22424H

PB22424H ZESPÓŁ ŁOŻYSKOWY

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/2" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

Nr. katalogowy

PB22424H

Nr kat. BDI

573068

CENA NETTO
581,63 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
4
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
3.181
UNSPSC
31171511
EAN
0662327109585
Otwór Calowy
1.5
Otwór Metryczny
38.1
Ilość Otworów Montażowych
2
Sposób Montażu
Concentric Collar
Typ Obudowy
2 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
1/2 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
B22424HL
Uszczelnienia
Floating Labyrinth
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Double Row | Single Collar
Kategoria - BDI
Pillow Block
Grupa Produktowa BDI
M06288
Kod Taryfy
8483.20.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
PB22424H
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
5810958
Waga / LBS
7
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/2" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Długość/Głębokość Otworu
2,875 Cale | 73,025 Milimetry
Rozsraw Śrub
5 Cale | 127 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
1,875 Cale | 47,6 Milimetry
Rzeczywisty Rozstaw Śrub
5 Cale | 127 Milimetry