ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

PCM 14014560 TULEJKA

PCM 14014560 TULEJKA

PCM 14014560 TULEJKA

Sleeve Bearing; 140MM Nominal Bore; 145MM Nominal Outside Diameter; 60MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; PTFE Composite of Steel Backing | Tin/Bronze Layer

Nr. katalogowy

PCM 14014560

Nr kat. BDI

15093379

CENA NETTO
225,34 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
10
Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171515
Profil
Bushing No Flange Split
Opis Materiału
PTFE Composite of Steel Backing | Tin/Bronze Layer
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Sleeve Bearings
Grupa Produktowa BDI
B04264
Kod Taryfy
8483.30.80.90
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Sleeve
URL Producenta
https://www.skf.com
Numer Materiałowy producenta
PCM 14014560
Długi Opis
Sleeve Bearing; 140MM Nominal Bore; 145MM Nominal Outside Diameter; 60MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; PTFE Composite of Steel Backing | Tin/Bronze Layer
Nominalna Średnica Zewnętrzna
5,709 Cale | 145 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
2,362 Cale | 60 Milimetry
Średnica Nominalna Otworu
5,512 Cale | 140 Milimetry