ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

PCM 151725 E TULEJKA

PCM 151725 E TULEJKA

PCM 151725 E TULEJKA

Sleeve Bearing; 15MM Nominal Bore; 17MM Nominal Outside Diameter; 25MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer

Nr. katalogowy

PCM 151725 E

Nr kat. BDI

1423316

CENA NETTO
5,20 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
30
Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.009
UNSPSC
31171515
Profil
Bushing No Flange Split
Opis Materiału
PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Sleeve Bearings
Grupa Produktowa BDI
B04264
Kod Taryfy
8483.30.80.90
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Sleeve
URL Producenta
https://www.skf.com
Waga / LBS
0.0205
Długi Opis
Sleeve Bearing; 15MM Nominal Bore; 17MM Nominal Outside Diameter; 25MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer
Średnica Nominalna Otworu
0,591 Cale | 15 Milimetry
Nominalna Średnica Zewnętrzna
0,669 Cale | 17 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
0,984 Cale | 25 Milimetry