ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

PRM 303440 TULEJKA

PRM 303440 TULEJKA

PRM 303440 TULEJKA

Sleeve Bearing; 30MM Nominal Bore; 34MM Nominal Outside Diameter; 40MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; Wrapped Bronze

Nr. katalogowy

PRM 303440

Nr kat. BDI

1423409

CENA NETTO
23,56 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
27
Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.051
UNSPSC
31171515
EAN
7316571391113
Profil
Bushing No Flange Split
Opis Materiału
Wrapped Bronze
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Sleeve Bearings
Grupa Produktowa BDI
B04264
Kod Taryfy
8483.30.80.90
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Sleeve
URL Producenta
https://www.skf.com
Waga / LBS
0.15212
Długi Opis
Sleeve Bearing; 30MM Nominal Bore; 34MM Nominal Outside Diameter; 40MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; Wrapped Bronze
Długość/Głębokość Otworu
1,575 Cale | 40 Milimetry
Średnica Nominalna Otworu
1,181 Cale | 30 Milimetry
Nominalna Średnica Zewnętrzna
1,339 Cale | 34 Milimetry