ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

222MS 10ML IDH 135333

222MS 10ML IDH 135333

LOCTITE 222MS 10ML IDH 135333

Anaerobic Threadlocker; Small Screw; Bottle; 10 Ml; Liquid; Adjustment Screw | Countersunk Head Screw | Set Screw | Collar | Pulley | Tool Holder and Controller; Purple

Nr. katalogowy

222MS 10ML IDH 135333

Nr kat. BDI

1055374

ILOŚĆ

KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
HENKEL
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.019
UNSPSC
31201627
EAN
0079340222212
Nazwa Produktu
Threadlocker
Typ Produktu
Low Strength
Użycie Typowe
Small Screw
Typ Opakowania
Bottle
Tekstura
Liquid
Zastosowanie
Adjustment Screw | Countersunk Head Screw | Set Screw | Collar | Pulley | Tool Holder and Controller
Nazwa Handlowa
222MS
Opis Producenta
Loctite 222MS Low Strength Purple Threadlocker
Kolor
Purple
Wielkość, Rozmiar Opakowania i JM
10 Ml
Materiał Podłoża
Metal
Temperatura Zapłonu Wartość i JM
Above 93.3 Deg C TCC
Zapach
Mild
Zawartość VOC - Procentowa
0.19 Percentage | 1.79 g/l
Certyfikat Zgodności
ASTM D5363 | CFIA | MIL-S-46163A Type II Grade M | NSF P1
Inne Funkcje
Anaerobic Technology | Food Grade | Viscosity 1200 CP | Torque Breakaway 53; Prevailing 30 In-Lbs
Waga netto
0.34 Oz
Kategoria - BDI
Chemicals Adhesives Threadlockers
Grupa Produktowa BDI
C00104
Kod Taryfy
3506.99.00.00
Nazwa
Threadlocker
Łańcuch Słów
Anaerobic
URL Producenta
https://www.loctite.com
Numer Materiałowy producenta
22221
Długi Opis
Anaerobic Threadlocker; Small Screw; Bottle; 10 Ml; Liquid; Adjustment Screw | Countersunk Head Screw | Set Screw | Collar | Pulley | Tool Holder and Controller; Purple