ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
LB 8211 8OZ PRZESTARZAŁY NIE UŻYWAĆ

LB 8211 8OZ PRZESTARZAŁY NIE UŻYWAĆ

LB 8211 8OZ PRZESTARZAŁY NIE UŻYWAĆ

LOCTITE LB 8211 8OZ PRZESTARZAŁY NIE UŻYWAĆ

PTFE Film Dry Lubricant; Aerosol Can; Aerosol; Sliding Surface | Mold | Way/Slide | Pulley | Packing | Bearing | Conveyor | Belt | Gasket | Gear | Chain Drive | Cable | Metal; Cloudy; 8 Oz

Nr. katalogowy

LB 8211 8OZ OBSOLETE DO NOT USE 07/21

Nr kat. BDI

1056078

ILOŚĆ

KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
LOCTITE
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.331
UNSPSC
15121500
Nazwa Produktu
Dry Lubricant
Typ Produktu
PTFE Film
Typ Opakowania
Aerosol Can
Tekstura
Aerosol
Zastosowanie
Sliding Surface | Mold | Way/Slide | Pulley | Packing | Bearing | Conveyor | Belt | Gasket | Gear | Chain Drive | Cable | Metal
Nazwa Handlowa
KRYTOX
Opis Producenta
Krytox RFE Advanced PTFE Dry Lubricant
Kolor
Cloudy
Wielkość, Rozmiar Opakowania i JM
8 Oz
Materiał Podłoża
Metal
Temperatura Zapłonu Wartość i JM
-83 Deg C
Zapach
Alcoholic
Zawartość VOC - Procentowa
97.5 Percentage
Waga netto
8 Oz
Kategoria - BDI
Chemicals Lubricants Dry
Grupa Produktowa BDI
C00104
Kod Taryfy
2710.19.40.00
Nazwa
Dry Lubricant
Łańcuch Słów
PTFE Film
URL Producenta
https://www.loctite.com
Numer Materiałowy producenta
30138
Waga / LBS
0.728
Długi Opis
PTFE Film Dry Lubricant; Aerosol Can; Aerosol; Sliding Surface | Mold | Way/Slide | Pulley | Packing | Bearing | Conveyor | Belt | Gasket | Gear | Chain Drive | Cable | Metal; Cloudy; 8 Oz