ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

DRYGRAPHITE LUBE 320G

DRYGRAPHITE LUBE 320G

CRC DRYGRAPHITE LUBE 320G

Graphite Dry Lubricant; Aerosol Can; Aerosol; Gasket | Transfer Belt | Conveyor Belt | Motor | Plant Machinery and Handling Equipment | Rubber Molding | High Temperature | Low Load | High Rpm Slide | Roller | Wheel | Gear | Chain and Hoist; Black

Nr. katalogowy

DRYGRAPHITE LUBE 320G

Nr kat. BDI

18477774

ILOŚĆ

KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
CRC INDUSTRIES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
15121500
EAN
0078254751016
Nazwa Produktu
Dry Lubricant
Typ Produktu
Graphite
Typ Opakowania
Aerosol Can
Tekstura
Aerosol
Zastosowanie
Gasket | Transfer Belt | Conveyor Belt | Motor | Plant Machinery and Handling Equipment | Rubber Molding | High Temperature | Low Load | High Rpm Slide | Roller | Wheel | Gear | Chain and Hoist
Opis Producenta
CRC Dry Graphite Lubricant
Kolor
Black
Materiał Podłoża
Metal
Zapach
Ketone
Zawartość VOC - Procentowa
97.4 Percentage
Inne Funkcje
Flammable
Waga netto
320 G
Kategoria - BDI
Chemicals Lubricants Dry
Grupa Produktowa BDI
C00104
Kod Taryfy
2710.19.40.00
Nazwa
Dry Lubricant
Łańcuch Słów
Graphite
URL Producenta
https://www.crcind.com
Długi Opis
Graphite Dry Lubricant; Aerosol Can; Aerosol; Gasket | Transfer Belt | Conveyor Belt | Motor | Plant Machinery and Handling Equipment | Rubber Molding | High Temperature | Low Load | High Rpm Slide | Roller | Wheel | Gear | Chain and Hoist; Black