ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

LAGD 125/WA2

LAGD 125/WA2

LAGD 125/WA2 SMAROWNICA

Single Point Lubricator; Gas Powered Type; Electrochemical Drive Mechanism; 1/4" RC; 125 CC Capacity; LGWA 2; Grease; Polyethylene Terephthalate; 1 To 12 Months; 5 Bar; -20 To 60 Deg C; Refillable Cartridge

Nr. katalogowy

LAGD 125/WA2

Nr kat. BDI

1422024

CENA NETTO
124,30 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
12
Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.19
UNSPSC
27112914
EAN
7316577745583
Nazwa Produktu
Single Point Lubricator
Typ napędu
Gas Powered
Mechanizm napędowy
Electrochemical
Rozmiar Gwintu
1/4" RC
Pojemność
125 CC
Nazwa środka smarnego
LGWA 2
Typ środka smarnego
Grease
Klasa NLGI
2
Materiał Obudowy
Polyethylene Terephthalate
Okres smarowania
1 To 12 Months
Ocena stopnia ochrony
IP68
Charakterystyka produktu
Refillable Cartridge
Maksymalne ciśnienie robocze
5 Bar
Zakres temperatury pracy
-20 To 60 Deg C
Zastosowanie
Roller Bearing | Spindle
Kategoria - BDI
Single Point Lubricator
Grupa Produktowa BDI
C00104
Kod Taryfy
8479.89.98.99
Nazwa
Lubricator
Łańcuch Słów
Single Point Automatic
URL Producenta
https://www.skf.com
Waga / LBS
0.2866
Długi Opis
Single Point Lubricator; Gas Powered Type; Electrochemical Drive Mechanism; 1/4" RC; 125 CC Capacity; LGWA 2; Grease; Polyethylene Terephthalate; 1 To 12 Months; 5 Bar; -20 To 60 Deg C; Refillable Cartridge
Średnica Całkowita
2,165 Cale | 55 Milimetry
Wysokość Całkowita
4,488 Cale | 114 Milimetry