ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

LAGD 60/HMT68 SMAROWNICA

LAGD 60/HMT68 SMAROWNICA

LAGD 60/HMT68 SMAROWNICA

Single Point Lubricator; Gas Powered Type; Electrochemical Drive Mechanism; 1/4" RC; 60 CC Capacity; LHMT 68; Oil; Polyethylene Terephthalate; 1 To 12 Months; 5 Bar; -20 To 60 Deg C; Refillable Cartridge

Nr. katalogowy

LAGD 60/HMT68

Nr kat. BDI

1261367

CENA NETTO
69,62 zł / Sztuka

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.2
UNSPSC
27112914
EAN
7316571444642
Nazwa Produktu
Single Point Lubricator
Typ napędu
Gas Powered
Mechanizm napędowy
Electrochemical
Rozmiar Gwintu
1/4" RC
Pojemność
60 CC
Nazwa środka smarnego
LHMT 68
Typ środka smarnego
Oil
Klasa NLGI
2
Materiał Obudowy
Polyethylene Terephthalate
Okres smarowania
1 To 12 Months
Ocena stopnia ochrony
IP68
Charakterystyka produktu
Refillable Cartridge
Maksymalne ciśnienie robocze
5 Bar
Zakres temperatury pracy
-20 To 60 Deg C
Zastosowanie
Chain | Elevator | Escalator
Kategoria - BDI
Single Point Lubricator
Grupa Produktowa BDI
C00104
Kod Taryfy
8479.89.98.99
Nazwa
Lubricator
Łańcuch Słów
Single Point Automatic
URL Producenta
https://www.skf.com
Waga / LBS
0.25353
Długi Opis
Single Point Lubricator; Gas Powered Type; Electrochemical Drive Mechanism; 1/4" RC; 60 CC Capacity; LHMT 68; Oil; Polyethylene Terephthalate; 1 To 12 Months; 5 Bar; -20 To 60 Deg C; Refillable Cartridge
Wysokość Całkowita
2,992 Cale | 76 Milimetry
Średnica Całkowita
2,165 Cale | 55 Milimetry