ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

TLSD 125/WA2

TLSD 125/WA2

TLSD 125/WA2 SMAROWNICA

Single Point Lubricator; Motor Driven Type; Electromechanical Drive Mechanism; 1/4" RC; 125 CC Capacity; LGWA 2; Grease; 1 To 12 Months; 5 Bar; -40 To 150 Deg C; Refillable Cartridge

Nr. katalogowy

TLSD 125/WA2

Nr kat. BDI

1417932

CENA NETTO
293,10 zł / Sztuka

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.63
UNSPSC
27112914
EAN
7316575835446
Nazwa Produktu
Single Point Lubricator
Typ napędu
Motor Driven
Mechanizm napędowy
Electromechanical
Rozmiar Gwintu
1/4" RC
Pojemność
125 CC
Nazwa środka smarnego
LGWA 2
Typ środka smarnego
Grease
Klasa NLGI
2
Okres smarowania
1 To 12 Months
Charakterystyka produktu
Refillable Cartridge
Maksymalne ciśnienie robocze
5 Bar
Zakres temperatury pracy
-40 To 150 Deg C
Zastosowanie
Wheel Bearing | Washing Machine | Fan | Electric Motor
Kategoria - BDI
Single Point Lubricator
Grupa Produktowa BDI
C00104
Kod Taryfy
8479.89.98.99
Nazwa
Lubricator
Łańcuch Słów
Single Point Automatic
URL Producenta
https://www.skf.com
Długi Opis
Single Point Lubricator; Motor Driven Type; Electromechanical Drive Mechanism; 1/4" RC; 125 CC Capacity; LGWA 2; Grease; 1 To 12 Months; 5 Bar; -40 To 150 Deg C; Refillable Cartridge
Średnica Całkowita
2,48 Cale | 63 Milimetry
Wysokość Całkowita
7,402 Cale | 188 Milimetry