ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

LUB-DRVRFL250-292

LUB-DRVRFL250-292

NTN LUB-DRVRFL250-292

Single Point Lubricator; Motor Driven Type; Electromechanical Drive Mechanism; 1/4" RC; 250 CC Capacity; Petro-Canada Precision Synthetic Heavy 460; Grease; Polyethylene; 1 To 12 Months; 6 Bar; 14 To 122 Deg F; Replaceable Cartridge

Nr. katalogowy

LUB-DRVRFL250-292

Nr kat. BDI

21519201

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
NTN-SNR https://www.ntn-snr.com/
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
27112914
EAN
4547359912920
Nazwa Produktu
Single Point Lubricator Refill
Typ napędu
Motor Driven
Mechanizm napędowy
Electromechanical
Rozmiar Gwintu
1/4" RC
Pojemność
250 CC
Nazwa środka smarnego
Petro-Canada Precision Synthetic Heavy 460
Typ środka smarnego
Grease
Klasa NLGI
1.5
Materiał Obudowy
Polyethylene
Okres smarowania
1 To 12 Months
Ocena stopnia ochrony
IP65
Charakterystyka produktu
Replaceable Cartridge
Maksymalne ciśnienie robocze
6 Bar
Zakres temperatury pracy
14 To 122 Deg F
Zastosowanie
Bucket Spindle | Crusher | Grinder | Industrial Fan | Rolling Bearing | Vibrating Screen | Washing Machine
Inne Funkcje
With Replaceable Batteries
Kategoria - BDI
Single Point Lubricator
Grupa Produktowa BDI
C00104
Kod Taryfy
8479.89.98.99
Nazwa
Lubricator Refill
Łańcuch Słów
Single Point Automatic
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Numer Materiałowy producenta
4547359912920
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
LUB-DRVRFL250-292
Długi Opis
Single Point Lubricator; Motor Driven Type; Electromechanical Drive Mechanism; 1/4" RC; 250 CC Capacity; Petro-Canada Precision Synthetic Heavy 460; Grease; Polyethylene; 1 To 12 Months; 6 Bar; 14 To 122 Deg F; Replaceable Cartridge
Średnica Całkowita
2,48 Cale | 63 Milimetry