ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

24196CAME8C3

24196CAME8C3

NSK 24196CAME8C3

Spherical Roller Bearing; 480MM Straight Bore; 790MM Outside Diameter; 308MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

Nr. katalogowy

24196CAME8C3

Nr kat. BDI

24666398

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
NSK
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
567.06
UNSPSC
31171510
EAN
0192661038925
Otwór Calowy
18.898
Otwór Metryczny
480
Średnica Zewn. Cale
31.102
Średnica Zewn. Milimetry
790
Szerokość w Calach
12.126
Szerokość w Milimetrach
308
Luz Wewnętrzny
C3-Loose
Sposób Montażu
Shaft Mount
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Kształt Otworu
Straight
Materiał Koszyka
Brass
Obudowa
Open
Liczba Rzędów Rolek
Double Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Tuleja Łożyskowa
Not Applicable
Nakrętka Łożyskowa
Not Applicable
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Outer Ring With Tapped Hole In Both Face For Lifting
Kategoria - BDI
Spherical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.30.00.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Spherical
URL Producenta
https://www.nskamericas.com
Waga / LBS
1250.14449
Długi Opis
Spherical Roller Bearing; 480MM Straight Bore; 790MM Outside Diameter; 308MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Adapter
Not Applicable Numer Części - Cale | Not Applicable Numer Części - Milimetry