ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

NK8/12-TV-XL

RNA-4901

CONSOLIDATED BEARING RNA-4901

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 16MM Bore; 24MM Outside Diameter; 13MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable

Nr. katalogowy

RNA-4901

Nr kat. BDI

208846

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
CONSOLIDATED BEARING
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.02
EAN
0644075090339
Otwór Calowy
0.63
Otwór Metryczny
16
Średnica Zewn. Cale
0.945
Średnica Zewn. Milimetry
24
Szerokość w Calach
0.512
Szerokość w Milimetrach
13
Element Toczny
Needle Roller Bearing
Komponent
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Obudowa
Open
Samonastawne
No
Zabezpieczenie
Yes
Liczba Rzędów Rolek
Single Row
Rozdzielne
No
Zamknięty Koniec
No
Calowe - Metryczne
Metric
Możliwe Smarowanie
Yes
Łożysko Wzdłużne
No
Inne Funkcje
2 Rib Outer Ring | Oil Hole
Kategoria - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Grupa Produktowa BDI
B04144
Kod Taryfy
8482.99.65.30
Nazwa
Roller Assembly with Outer Ring
Łańcuch Słów
Bearing Needle
URL Producenta
https://consbrgs.com
Numer Materiałowy producenta
RNA-4901
Waga / LBS
0.05
Długi Opis
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 16MM Bore; 24MM Outside Diameter; 13MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable