![NU 216 ECJ/C3](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-STL-PL2RB-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUyNTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU1TDJnM01DOHhNRFV3TnpNd01ERTBNekV6TkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl4WDFOVVRGOVFUREpTUWw4MU1UVjROVEUxTG1wd1p3fDZiZTkyOTQxMmFmZDY2NDZiODI1YzU4ZGJlMmU5MmNhM2FjZWUzNzgxMDkxYjk2MTQyNDg2NzNkYzQ4NmYzODc)
NU 222 ECJ
NU 222 ECJ ŁOŻYSKO
Cylindrical Roller Bearing; 110MM Bore; Straight; 200MM Outside Diameter; 38MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Nr. katalogowy
NU 222 ECJ
Nr kat. BDI
1420335
CENA NETTO
1 178,62 zł / Sztuka
STAN MAGAZYNU: