ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

B-8214-G

B-8214-G

TIMKEN B-8214-G

Thrust Roller Cylindrical Bearing; 34" Bore 1; 54" Outside Diameter; 7.51" Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

Nr. katalogowy

B-8214-G

Nr kat. BDI

19287433

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1134.905
UNSPSC
31171507
EAN
0087796097452
Średnica Zewn. Cale
54
Średnica Zewn. Milimetry
1371.6
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing
Samonastawne
No
Opis Komponentu
Roller Assembly plus Raceways
Łożysko Wzdłużne
Yes
Jedno- lub Dwukierunkowe
Single Direction
Owijane
No
Materiał Koszyka
Brass
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Inne Funkcje
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Thrust Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.50.00.00
Nazwa
Bearing
Słowo Kluczowe 3
Cylindrical
Łańcuch Słów
Thrust Roller Cylindrical
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 34" Bore 1; 54" Outside Diameter; 7.51" Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Otwór 1
34 Cale | 863,6 Milimetry
Wysokość
7,51 Cale | 190,754 Milimetry