ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

CF30-1BR

CS 160 LW

RBC BEARINGS CS 160 LW

Cam Follower Bearing; 5" Roller Diameter; 2-3/4" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 2" Stud Diameter; 2-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

Nr. katalogowy

CS 160 LW

Nr kat. BDI

794737

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
8.49
EAN
0637400020682
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Stud Type
Rozmiar Gwintu
2-12
Profil Sworznia
Standard Stud
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Gnaizdo Sześciokątne
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Screwdriver Slot
Kategoria - BDI
Cam Followers Stud Type
Grupa Produktowa BDI
B04120
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.rbcbearings.com
Numer Materiałowy producenta
CS160LW
Waga / LBS
18.7
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 5" Roller Diameter; 2-3/4" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 2" Stud Diameter; 2-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Średnica Sworznia
2 Cale | 50,8 Milimetry
Średnica Rolki
2,75 Cale | 69,85 Milimetry
Średnica Rolki
5 Cale | 127 Milimetry