ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

NUKR 62 A

NUKR 62 A

NUKR 62 A ŁOŻYSKO

Cam Follower Bearing; 62MM Roller Diameter; 28MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 24MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket

Nr. katalogowy

NUKR 62 A

Nr kat. BDI

1415609

CENA NETTO
309,38 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
4
KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.876
UNSPSC
31171530
EAN
7316570349443
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Stud Type
Rozmiar Gwintu
M24 X 1.5
Profil Sworznia
Standard Stud
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Gnaizdo Sześciokątne
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Full Complement | Labyrinth Seals
Kategoria - BDI
Cam Followers Stud Type
Grupa Produktowa BDI
B04120
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.skf.com
Numer Materiałowy producenta
NUKR 62 A
Waga / LBS
1.764
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 62MM Roller Diameter; 28MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 24MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket
Średnica Rolki
2,441 Cale | 62 Milimetry
Średnica Rolki
1,102 Cale | 28 Milimetry
Średnica Sworznia
0,945 Cale | 24 Milimetry