ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

80176-902A2

80176-902A2

TIMKEN 80176-902A2

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 80176; 17-5/8" Bore; 22-1/4" Outside Diameter; 1-3/4" Width; Single Row

Nr. katalogowy

80176-902A2

Nr kat. BDI

24625046

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
24.57
UNSPSC
31171516
EAN
0053893380957
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
80176
Numer Złożenia
902A2
Elementy Złożenia
80176 (1) | 80222 (1)
Otwór Calowy
17.625
Otwór Metryczny
447.675
Średnica Zewn. Cale
22.25
Średnica Zewn. Milimetry
565.15
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
1 Single Cone | 1 Single Cup
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Grupa Produktowa BDI
B04336
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
80176-902A2
Waga / LBS
54.163
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 80176; 17-5/8" Bore; 22-1/4" Outside Diameter; 1-3/4" Width; Single Row
Szerokość Złożenia
1,75 Cale | 44,45 Milimetry