ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

NA593-2

HH926749 99401

TIMKEN HH926749 99401

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HH926749; 4-3/4" Bore; 10-3/4" Outside Diameter; 3-1/4" Width; Single Row

Nr. katalogowy

HH926749 99401

Nr kat. BDI

23956416

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171527
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
HH926749
Elementy Złożenia
HH926749 (1) | HH926710 (1)
Otwór Calowy
4.75
Otwór Metryczny
120.65
Średnica Zewn. Cale
10.75
Średnica Zewn. Milimetry
273.05
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
1 Single Cone | 1 Single Cup | Stamped Steel Cage Material
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Grupa Produktowa BDI
B04334
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.timken.com
Waga / LBS
47.01
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HH926749; 4-3/4" Bore; 10-3/4" Outside Diameter; 3-1/4" Width; Single Row
Szerokość Złożenia
3,25 Cale | 82,55 Milimetry