ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

732 ALUM 300ML / 10.1OZ CTG

732 ALUM 300ML / 10.1OZ CTG

DOW CORNING 732 ALUM 300ML / 10.1OZ CTG

Gasketing; RTV Silicone; Multipurpose | Aluminum; 10.1 Oz; Paste; Flashing | Gutter | Marine Cabin | Window | Electrical Box | Sheet Metal | Appliance | Sign | Auto Trim | Compressor | Gearbox | Pump; Gray

Nr. katalogowy

732 ALUM 10.1OZ / 300ML CTG

Nr kat. BDI

19234759

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
DOW CORNING
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.01
UNSPSC
31201600
EAN
0077472131297
Nazwa Produktu
Gasketing
Typ Produktu
RTV Silicone
Użycie Typowe
Multipurpose | Aluminum
Typ Opakowania
Cartridge
Tekstura
Paste
Zastosowanie
Flashing | Gutter | Marine Cabin | Window | Electrical Box | Sheet Metal | Appliance | Sign | Auto Trim | Compressor | Gearbox | Pump
Opis Producenta
Dow Corning 732 Multi-Purpose Sealant; Aluminum
Kolor
Gray
Wielkość, Rozmiar Opakowania i JM
10.1 Oz
Materiał Podłoża
Glass | Metal | Plastic
Temperatura Zapłonu Wartość i JM
Not Applicable
Zapach
Acetic Acid
Certyfikat Zgodności
FDA CFR 177.2600 | MIL-A-46106 | MIL-R 25988B Class I Grade 40 | NSF 51/61
Inne Funkcje
Multi Purpose | Room Temperature Cure | Non Sag | Dielectric | Food Grade | Temperature Range -60 to 180 Deg C
Waga netto
10.1 Oz
Kategoria - BDI
Chemicals Sealants Gasketing
Grupa Produktowa BDI
480
Kod Taryfy
3506.99.00.00
Nazwa
Gasketing
Łańcuch Słów
Silicone
Numer Materiałowy producenta
732 MULTI PURP ALUM,CRT,300ML-12CTN
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1891987
Długi Opis
Gasketing; RTV Silicone; Multipurpose | Aluminum; 10.1 Oz; Paste; Flashing | Gutter | Marine Cabin | Window | Electrical Box | Sheet Metal | Appliance | Sign | Auto Trim | Compressor | Gearbox | Pump; Gray