ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

RS40-1B30T

2042B19H

TSUBAKI 2042B19H

Roller Chain Sprocket; 2042 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.59" Outside Diameter; 6.076" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Nr. katalogowy

2042B19H

Nr kat. BDI

17159016

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TSUBAKI
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.689
UNSPSC
31171903
EAN
0097039346216
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
2042
Liczba Zębów
19
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
6.59
Średnica Zewn. Milimetry
167.386
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Rough Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
No
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Materiał
Steel
Otwór Maksymalny
2.25
Min. Otwór Walcowy
Yes
Inne Funkcje
Conveyor Series | Double Pitch
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Grupa Produktowa BDI
M02342
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Conveying Chain
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Waga / LBS
3.72
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 2042 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.59" Outside Diameter; 6.076" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Podziałka Łańcucha
1 Cale | 25,4 Milimetry
Średnica Podziałowa
6,076 Cale | 154,33 Milimetry