ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

RS100-1B43T

RS12B-1B46T

TSUBAKI RS12B-1B46T

Roller Chain Sprocket; 12B-1 Chain; 46 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 289.916MM Outside Diameter; 279.15MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material

Nr. katalogowy

RS12B-1B46T

Nr kat. BDI

920800

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TSUBAKI
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
3.005
UNSPSC
31171901
EAN
0696223009779
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
12B-1
Liczba Zębów
46
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
11.414
Średnica Zewn. Milimetry
289.916
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Rough Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
Yes
Typ Łańcucha
ISO Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Materiał
Carbon Steel
Otwór Maksymalny
70
Min. Otwór Walcowy
Yes
Inne Funkcje
BS/DIN Sprocket
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Sprockets
Grupa Produktowa BDI
M02342
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Waga / LBS
14.5946
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 12B-1 Chain; 46 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 289.916MM Outside Diameter; 279.15MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
Podziałka Łańcucha
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Średnica Podziałowa
10,99 Cale | 279,15 Milimetry