Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Nazwa Handlowa
ELECTRA GEAR
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
8:1
Rama Montażowa
182TC/184TC
Typ Wejścia
C-Face Coupling
Nominalny Max. Zakres Wejścia
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
218.8
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
233.3
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Materiał Obudowy i Wykończenie
Aluminum
Moment Wyjściowy
995In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | Paint Free Finish | Single Piece Construction | Tapered Roller Bearing on Output Shaft
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Grupa Produktowa BDI
M02282
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
EL8240538.23
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 8:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Coupling Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; EL-HM Series; 3/4" Input Shaft Diameter
Otwór Wy.
1,438 Cale | 36,525 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
4,88 Cale | 123,952 Milimetry
Średnica Otworu
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Wysokość Całkowita
9,38 Cale | 238,252 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
2,38 Cale | 60,452 Milimetry
Szerokość Całkowita
9 Cale | 228,6 Milimetry
Długość Wałka We.
1,23 Cale | 31,242 Milimetry
Długość Całkowita
10,91 Cale | 277,114 Milimetry
Odległość Osi
2,38 Cale | 60,452 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
2,5 Cale | 63,5 Milimetry