Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
120:1
Nominalny Max. Zakres Wejścia
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
14.6
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
14
Mechanizm Napędowy
Helical-Worm
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Materiał Obudowy i Wykończenie
Rugged Fine Grained Cast Iron
Moment Wyjściowy
7434In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Grupa Produktowa BDI
M02282
Łańcuch Słów
Speed Helical-Worm
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
SF863BR-118K-B5
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
F01628
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 120:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; 800 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
4,72 Cale | 119,888 Milimetry
Odległość Osi
1,16 Cale | 29,464 Milimetry
Długość Całkowita
16 Cale | 406,4 Milimetry
Średnica Otworu
0,438 Cale | 11,125 Milimetry
Szerokość Całkowita
6,85 Cale | 173,99 Milimetry
Otwór Wy.
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
1,15 Cale | 29,21 Milimetry
Wysokość Całkowita
9,96 Cale | 252,984 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
5,88 Cale | 149,352 Milimetry