Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Nazwa Handlowa
TORQUE-ARM II
Przełożenie Nominalne
25:1
Rama Montażowa
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
70
Sposób Montażu
Direct Mounted
Mechanizm Napędowy
Helical
Materiał Obudowy i Wykończenie
Class 30 Cast Iron
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single and Double Reduction | With Bushing | Light Duty
Kategoria - BDI
Reducers Parallel Shaft
Grupa Produktowa BDI
M02282
Łańcuch Słów
Speed Helical
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
TA0107L25 TAPER BUSHED REDUCER
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
900001
Długi Opis
Speed Reducer; TORQUE-ARM II; Parallel; 25:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Odległość Nominalna Osi
3,41 Cale | 86,614 Milimetry
Długość Wałka We.
3,65 Cale | 92,71 Milimetry
Długość Całkowita
9,68 Cale | 245,872 Milimetry
Wysokość Całkowita
11,35 Cale | 288,29 Milimetry
Szerokość Całkowita
9,47 Cale | 240,538 Milimetry
Zakres Otw. Wy.
1 To 1-7/16 Cale | 25.4 To 36.513 Milimetry
Średnica Wałka We.
1 Cale | 25,4 Milimetry
Odległość Osi
3,41 Cale | 86,614 Milimetry