ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

00236ES1B56C-S

00236ES1B56C-S

WEG 00236ES1B56C-S

AC Motor; Single Phase; 2HP; 56HC Frame Size; 3600 Sync RPM; 115/208-230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 14.295" Overall Length; 77% Efficiency Full Load

Nr. katalogowy

00236ES1B56C-S

Nr kat. BDI

21464344

ILOŚĆ

KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
WEG ELECTRIC MOTORS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
29.48
UNSPSC
26101116
EAN
7909522525905
Koń Mechaniczny
2HP
Rozmiar Ramy
56HC
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
3600
Napięcie
115/208-230
Prąd
AC
Faza
Single Phase
Obudowa
TEFC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
C-Face | Foot Mounted
Od Podstawy do Osi Wału
3.5
Base to Center of Shaft - Millimeter
88.9
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
77
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
AC Motor
Grupa Produktowa BDI
M04104
Kod Taryfy
8501.40.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current Single Phase
URL Producenta
https://www.weg.net
Waga / LBS
44
Długi Opis
AC Motor; Single Phase; 2HP; 56HC Frame Size; 3600 Sync RPM; 115/208-230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 14.295" Overall Length; 77% Efficiency Full Load
Średnica Wału
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Długość Całkowita
14,295 Cale | 363,093 Milimetry