ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

CL5031T

CL5031T

BALDOR-RELIANCE CL5031T

AC Motor; General Purpose; 2HP; 143TC Frame Size; 3600 Sync RPM; 115/208-230 Voltage; AC; XPFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 16.1" Overall Length; 74% Efficiency Full Load

Nr. katalogowy

CL5031T

Nr kat. BDI

126106

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
ABB MOTORS AND MECHANICAL INC
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
27.694
Koń Mechaniczny
2HP
Rozmiar Ramy
143TC
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
3600
Napięcie
115/208-230
Prąd
AC
Faza
Single Phase
Obudowa
XPFC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
C-Face | Foot Mounted
Od Podstawy do Osi Wału
3.5
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry
88.9
Base to Center of Shaft - Millimeter
88.9
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
74
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
AC Motor
Grupa Produktowa BDI
M04104
Kod Taryfy
8501.40.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current General Purpose
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
61
Długi Opis
AC Motor; General Purpose; 2HP; 143TC Frame Size; 3600 Sync RPM; 115/208-230 Voltage; AC; XPFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 16.1" Overall Length; 74% Efficiency Full Load
Średnica Wału
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Długość Całkowita
16,1 Cale | 408,94 Milimetry