ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

22.0204.521438B

22.0204.521438B

22.0204.521438B ELEKTROZAWÓR ; DTE 5/2 G1/4 - G3/8

Spool Valve; 1/4" G | 3/8" G Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Spring | Solenoid - Air Pilot Return; 1 MPa; 32 To 149 Deg F; Polyurethane Seal; Aluminum

Nr. katalogowy

22.0204.521438B

Nr kat. BDI

15071970

CENA NETTO
492,96 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
1
Marka
Nazwa Producenta
PREMA
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
40141608
Rodzaj zaworu
Spool | Solenoid
Rodzaj portu
1/4" G | 3/8" G
Liczba portów/dróg
5 Port | 4 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Spring | Solenoid - Air Pilot Return
Napięcie
24 VDC
Media
Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
1 MPa
Przedział ciśnienia roboczego
0.2 To 1 MPa
Zakres temperatury pracy
32 To 149 Deg F
Typ Uszczelnienia
Polyurethane
Materiał korpusu
Aluminum
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Grupa Produktowa BDI
F02352
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Spool Solenoid
URL Producenta
https://cpp-prema.pl/
Długi Opis
Spool Valve; 1/4" G | 3/8" G Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Spring | Solenoid - Air Pilot Return; 1 MPa; 32 To 149 Deg F; Polyurethane Seal; Aluminum
Wysokość Całkowita
4,724 Cale | 120 Milimetry
Długość Całkowita
6,457 Cale | 164 Milimetry
Szerokość Całkowita
2,047 Cale | 52 Milimetry