ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

CC6-H

CC6-H

MARTIN SPROCKET & GR CC6-H

Screw Conveyor Coupling Shaft; Hardened Coupling Shaft; 3" Dia X 13" L; Mild Steel

Nr. katalogowy

CC6-H

Nr kat. BDI

606566

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
11.111
UNSPSC
24101700
EAN
0697950078588
Nazwa Produktu
Screw Conveyor Coupling Shaft
Opis Części
Hardened Coupling Shaft
Rozmiar
3 IN Dia X 13 IN L
Materiał
Mild Steel
Inne Funkcje
Hardened Shaft
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Accessories
Grupa Produktowa BDI
M00134
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Nazwa
Shaft
Łańcuch Słów
Coupling
Numer Materiałowy producenta
CC6-H
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
CC6-H
Waga / LBS
23.8
Długi Opis
Screw Conveyor Coupling Shaft; Hardened Coupling Shaft; 3" Dia X 13" L; Mild Steel