ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

HP7956GT-24IN_MTW_CCW

HP7956GT-24IN_MTW_CCW

REXNORD HP7956GT-24IN_MTW_CCW

Modular Mat Top Belting; 7956; Open Area; Modular Belting; 1-1/4" Pitch; 24" Modular Belting Width; Side Flexing; High Performance; Polyester Pin Material; 1/2" Plate Height

Nr. katalogowy

10324712

Nr kat. BDI

26257660

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Waga / Funt
0.46
EAN
782934793950
Rozmiar Taśmy Modułowej
7956
Konstrukcja Podstawowa
Open Area
Komponent
Modular Belting
Typ Taśmy Modułowej
Side Flexing
Typ Materiału
High Performance
Materiał Nita
Polyester
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
1.25 IN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1 FT
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Molded-To-Width Mat Top Chain With GT Curve Retention For Counter Clockwise Turns
Kategoria - BDI
Flat Top Modular Belting
Grupa Produktowa BDI
M00134
Kod Taryfy
5910.00.90.00
Nazwa
Belting
Łańcuch Słów
Modular Mat Top
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
10324712
Waga / LBS
0.46
Długi Opis
Modular Mat Top Belting; 7956; Open Area; Modular Belting; 1-1/4" Pitch; 24" Modular Belting Width; Side Flexing; High Performance; Polyester Pin Material; 1/2" Plate Height
Szerokość Taśmy Modułowej
24 Cale | 609,6 Milimetry
Podziałka
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,5 Cale | 12,7 Milimetry