ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

WHT1675-20IN_RBT-RB

WHT1675-10IN_RB-RB

REXNORD WHT1675-10IN_RB-RB

Modular Mat Top Belting; 1675; Open Area; Modular Belting; 1" Pitch; 10" Modular Belting Width; Side Flexing; High Temperature; Polyester Pin Material

Nr. katalogowy

10834398

Nr kat. BDI

26262382

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Waga / Funt
0.09
EAN
782935360236
Rozmiar Taśmy Modułowej
1675
Konstrukcja Podstawowa
Open Area
Komponent
Modular Belting
Typ Taśmy Modułowej
Side Flexing
Typ Materiału
High Temperature
Materiał Nita
Polyester
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
1 IN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1 FT
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Klean Top Tight Radius WHT Belt
Kategoria - BDI
Flat Top Modular Belting
Grupa Produktowa BDI
M00134
Kod Taryfy
5910.00.90.00
Nazwa
Belting
Łańcuch Słów
Modular Mat Top
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
10834398
Waga / LBS
0.08
Długi Opis
Modular Mat Top Belting; 1675; Open Area; Modular Belting; 1" Pitch; 10" Modular Belting Width; Side Flexing; High Temperature; Polyester Pin Material
Szerokość Taśmy Modułowej
10 Cale | 254 Milimetry
Podziałka
1 Cale | 25,4 Milimetry