token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

P03051001503

P03051001503

GARLOCK P03051001503

Spiral Wound Gasket; 1-1/2" Nominal Pipe Size; RW Construction; 300 #; 400 #; 600 # Flange Size; None; 300 PSI; 400 PSI; 600 PSI; Flexible Graphite; Carbon Steel; Green With Gray Stripe Colour

Nr. katalogowy

P03051001503

Nr kat. BDI

20303264

ILOŚĆ

KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.454
UNSPSC
27110000
EAN
0191074224086
Nazwa
Gasket
Łańcuch Słów
Spiral Wound
URL Producenta
https://www.garlock.com
Szczegóły Produktu
Spiral Wound Gasket
Specyfikacja Produktu
Spiral Wound Gasket; 1-1/2" Nominal Pipe Size; RW Construction; 300 #; 400 #; 600 # Flange Size; None; 300 PSI; 400 PSI; 600 PSI; Flexible Graphite; Carbon Steel; Green With Gray Stripe Colour
Długi Opis
Spiral Wound Gasket; 1-1/2" Nominal Pipe Size; RW Construction; 300 #; 400 #; 600 # Flange Size; None; 300 PSI; 400 PSI; 600 PSI; Flexible Graphite; Carbon Steel; Green With Gray Stripe Colour