ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

LUB-DRVKT120-112

LUB-DRVKT120-111

NTN LUB-DRVKT120-111

Single Point Lubricator; Motor Driven Type; Electromechanical Drive Mechanism; 1/4" RC; 120 CC Capacity; Mobilgrease XHP 222; Grease; Polyethylene; 1 To 12 Months; 6 Bar; 14 To 122 Deg F; Refillable Cartridge

Nr. katalogowy

LUB-DRVKT120-111

Nr kat. BDI

20393598

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.61
UNSPSC
27112914
EAN
4547359838640
Nazwa Produktu
Single Point Lubricator
Typ napędu
Motor Driven
Mechanizm napędowy
Electromechanical
Rozmiar Gwintu
1/4" RC
Pojemność
120 CC
Nazwa środka smarnego
Mobilgrease XHP 222
Typ środka smarnego
Grease
Klasa NLGI
2
Materiał Obudowy
Polyethylene
Okres smarowania
1 To 12 Months
Ocena stopnia ochrony
IP65
Charakterystyka produktu
Refillable Cartridge
Maksymalne ciśnienie robocze
6 Bar
Zakres temperatury pracy
14 To 122 Deg F
Zastosowanie
Bucket Spindle | Crusher | Grinder | Industrial Fan | Rolling Bearing | Vibrating Screen | Washing Machine
Inne Funkcje
360 Degree Indicator Light | Replaceable Batteries | With Support Flange
Kategoria - BDI
Single Point Lubricator
Grupa Produktowa BDI
C00104
Kod Taryfy
8479.89.98.99
Nazwa
Lubricator
Łańcuch Słów
Single Point Automatic
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Numer Materiałowy producenta
4547359838640
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
LUB-DRVKT120-111
Waga / LBS
1.34923
Długi Opis
Single Point Lubricator; Motor Driven Type; Electromechanical Drive Mechanism; 1/4" RC; 120 CC Capacity; Mobilgrease XHP 222; Grease; Polyethylene; 1 To 12 Months; 6 Bar; 14 To 122 Deg F; Refillable Cartridge
Wysokość Całkowita
7,008 Cale | 178 Milimetry
Średnica Całkowita
2,953 Cale | 75 Milimetry