ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

180DBSC-20-MA-230/460 VAC 60HZ

56DBSC-3-MA-190/380VAC 50HZ

BALDOR-RELIANCE 56DBSC-3-MA-190/380VAC 50HZ

Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 5/8" Bore; Hollow Bore Input; C-Face | Shaft Mount; 190/380VAC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 3Lb-ft

Nr. katalogowy

56DBSC-3-MA-190/380VAC 50HZ

Nr kat. BDI

241835

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
ABB MOTORS AND MECHANICAL INC
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
5.307
EAN
0782475760459
Nazwa Produktu
Brake
Aktywacja
Electrical
Kształt Otworu
Straight | Finished
Otwór Calowy
0.625
Otwór Metryczny
15.875
Typ Wejścia
Hollow Bore
Typ Wyjścia
Not Applicable
Sposób Montażu
C-Face | Shaft
Wskaźnik Napięcia
190/380VAC
Kierunek Obrotów
Bidirectional
Liczba Pierścieni Ustalających
0
Moment Obrotowy
Static Torque 3Lb-ft
Typ Produktu
Friction Disc | Wave Spring
Rodzaj Ruchu
Stopping | Holding
Ruch/Powrót
Coil
Seria Produktu
D
Typ Obudowy
Cylindrical
Wał Przelotowy/Nieprzelotowy
End
Kształt Ramy Montażowej
NEMA
Rozmiar Ramy
56C
Obudowa
DP
Stan Wyłączenia
Engagement
Rezystacja Ohm
1341Ohm
Częstotliwość Hz
50
Faza
Single Phase
Ilość Tarcz Ciernych
1
Pozycja Przewodu
External
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Splined Hub | Manually Wear Adjusted | Rugged | Class B Insulation
Kategoria - BDI
Clutches and Brakes
Grupa Produktowa BDI
640
Kod Taryfy
8505.20.00.00
Nazwa
Braking System
Łańcuch Słów
Electrical
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
56DBSC-3-MA-190/380VAC 50HZ
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
031001
Waga / LBS
11.7
Długi Opis
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 5/8" Bore; Hollow Bore Input; C-Face | Shaft Mount; 190/380VAC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 3Lb-ft