ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

C555-1 1/4

C245-7/8

TB WOODS C245-7/8

Clutch; Manual Activation; Straight | Finished Bore; 7/8" Bore; Hollow Bore Input; Sheave Output; Shaft Mount; Bidirectional Rotation; Friction Disc; Starting; Static Torque 50Lb-ft; 0 Stop Collar; Mechanical; C Series; 4200 Max RPM

Nr. katalogowy

C245-7/8

Nr kat. BDI

990906

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
4.53
UNSPSC
26111912
EAN
0698672001885
Nazwa Produktu
Clutch
Aktywacja
Manual
Kształt Otworu
Straight | Finished
Otwór Calowy
0.875
Otwór Metryczny
22.225
Typ Wejścia
Hollow Bore
Typ Wyjścia
Sheave
Sposób Montażu
Shaft
Kierunek Obrotów
Bidirectional
Rodzaj Tarcia
Friction Disc
Rodzaj Ruchu
Starting
Liczba Pierścieni Ustalających
0
Moment Obrotowy
Static Torque 50Lb-ft
Typ Produktu
Cam
Ruch/Powrót
Mechanical
Nazwa Handlowa
ROTO-CAM
Seria Produktu
C
Typ Obudowy
Cylindrical
Obroty Maksymalne RPM
4200
Ilość Tarcz Ciernych
2
Typ Regulacji
ManualClutchesandBrakes
Zastosowanie
Conveyors | Pump | Generator | Agricultural Equipments
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Locking Collar | Pre-Lubricated | Push-Pull Rods or Cables
Kategoria - BDI
Clutches and Brakes
Grupa Produktowa BDI
460
Kod Taryfy
8483.60.40.40
Nazwa
Clutch
Łańcuch Słów
Mechanical
URL Producenta
https://www.tbwoods.com
Numer Materiałowy producenta
C24578
Waga / LBS
10
Długi Opis
Clutch; Manual Activation; Straight | Finished Bore; 7/8" Bore; Hollow Bore Input; Sheave Output; Shaft Mount; Bidirectional Rotation; Friction Disc; Starting; Static Torque 50Lb-ft; 0 Stop Collar; Mechanical; C Series; 4200 Max RPM