ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

C240-7/8

C440-RB

TB WOODS C440-RB

Clutch; Manual Activation; Straight | Reborable Bore; 1/2" Bore; Hollow Bore Input; Sheave Output; Rough Stock Bore Mount; Bidirectional Rotation; Friction Disc; Starting; Static Torque Dry-75Lb-ft | Wet-60Lb-ft; Mechanical; C Series; 3800 Max RPM

Nr. katalogowy

C440-RB

Nr kat. BDI

986857

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
3.624
UNSPSC
26111912
EAN
0698672016094
Nazwa Produktu
Clutch
Aktywacja
Manual
Kształt Otworu
Straight | Reborable
Otwór Calowy
0.5
Otwór Metryczny
12.7
Typ Wejścia
Hollow Bore
Typ Wyjścia
Sheave
Sposób Montażu
Rough Stock Bore
Kierunek Obrotów
Bidirectional
Rodzaj Tarcia
Friction Disc
Rodzaj Ruchu
Starting
Liczba Pierścieni Ustalających
0
Moment Obrotowy
Static Torque Dry-75Lb-ft | Wet-60Lb-ft
Typ Produktu
Cam
Ruch/Powrót
Mechanical
Nazwa Handlowa
ROTO-CAM
Seria Produktu
C
Typ Obudowy
Cylindrical
Obroty Maksymalne RPM
3800
Ilość Tarcz Ciernych
4
Typ Regulacji
ManualClutchesandBrakes
Zastosowanie
Conveyors | Pump | Generator | Agricultural Equipments
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Locking Collar | Pre-Lubricated | Push-Pull Rods or Cables
Kategoria - BDI
Clutches and Brakes
Grupa Produktowa BDI
460
Kod Taryfy
8483.60.40.40
Nazwa
Clutch
Łańcuch Słów
Mechanical
URL Producenta
https://www.tbwoods.com
Numer Materiałowy producenta
C440RB
Waga / LBS
8
Długi Opis
Clutch; Manual Activation; Straight | Reborable Bore; 1/2" Bore; Hollow Bore Input; Sheave Output; Rough Stock Bore Mount; Bidirectional Rotation; Friction Disc; Starting; Static Torque Dry-75Lb-ft | Wet-60Lb-ft; Mechanical; C Series; 3800 Max RPM