ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

923500

923500

NEXEN 923500

Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 3-1/2" Pilot Diameter; Maximum

Nr. katalogowy

923500

Nr kat. BDI

455110

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
5.708
UNSPSC
26111911
EAN
0662284166454
Nazwa Produktu
Clutch
Aktywacja
Pneumatic
Kształt Otworu
Straight | Finished
Otwór Calowy
1.125
Otwór Metryczny
28.575
Typ Wejścia
Hollow Bore
Typ Wyjścia
Hollow Bore
Sposób Montażu
Shaft
Moment Obrotowy
Maximum Static Torque 1020Lb-in
Typ Produktu
Friction Clutch
Rodzaj Ruchu
Holding | Starting
Ruch/Powrót
Air | Spring
Nazwa Handlowa
AIR CHAMP
Seria Produktu
4HP
Typ Obudowy
Cylindrical
Wał Przelotowy/Nieprzelotowy
Thru
Układ Napędowy
Pilot Mount
Obroty Maksymalne RPM
1800
Ciśnienie
80psi
Pojemność Cieplna
0.12HP
Zastosowanie
In-Line Application | Overload Protection
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Standard Coefficient Clutch Facing | Aluminum Air Chamber Finish | Black Oxide Drive Shell Finish | Open Design | Multi Disc Clutch
Kategoria - BDI
Clutches and Brakes
Grupa Produktowa BDI
740
Kod Taryfy
8483.60.40.40
Nazwa
Clutch
Łańcuch Słów
Pneumatic
Numer Materiałowy producenta
923500
Waga / LBS
12.6
Długi Opis
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 3-1/2" Pilot Diameter; Maximum
Rozmiar Portu
0,125 Cale | 3,175 Milimetry
Średnica Pilotowa
3,5 Cale | 88,9 Milimetry